Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7040 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174215
  • Fabrikant:7316570535877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.132,16/ stukexcl. btw

€ 3.789,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
12.09 kg