Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7038 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174208
  • Fabrikant:7316570356984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.747,51/ stukexcl. btw

€ 3.324,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
9.36 kg