Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174186
  • Fabrikant:7316570495911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.485,36/ stukexcl. btw

€ 1.797,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
4.09 kg