Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174184
  • Fabrikant:7316576637148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.044,97/ stukexcl. btw

€ 3.684,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
70 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
8.18 kg