Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 ACD/P4A

  • ERIKS:12174178
  • Fabrikant:7316570071870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.442,09/ stukexcl. btw

€ 1.744,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
4.09 kg