Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7028 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002739
  • Fabrikant:7316570623130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.206,95/ stukexcl. btw

€ 1.460,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
3.36 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7028-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625273
  • Manufacturer:019152957-0000

€ 1.351,39/ stukexcl. btw

€ 1.635,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026