Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7026 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759432
  • Fabrikant:7316570064872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.072,09/ stukexcl. btw

€ 1.297,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
3.18 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7026-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625260
  • Manufacturer:019152868-0000

€ 1.199,66/ stukexcl. btw

€ 1.451,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026