Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7024 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759423
  • Fabrikant:7316570307924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 995,46/ stukexcl. btw

€ 1.204,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.09 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7024-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625238
  • Manufacturer:019152779-0000

€ 990,35/ stukexcl. btw

€ 1.198,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026