Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7024 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174157
  • Fabrikant:7316577087126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.040,69/ stukexcl. btw

€ 2.469,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
4.18 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7024-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625228
  • Manufacturer:019152736-0000

€ 2.081,86/ stukexcl. btw

€ 2.519,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026