Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7024 ACD/P4A

  • ERIKS:23759421
  • Fabrikant:7316570657357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 995,46/ stukexcl. btw

€ 1.204,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.09 kg