Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7022 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174155
  • Fabrikant:7316577087263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.860,78/ stukexcl. btw

€ 2.251,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
3.86 kg