Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7021 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174149
  • Fabrikant:7316576636998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.722,95/ stukexcl. btw

€ 2.084,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
3.12 kg