Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759417
  • Fabrikant:7316570063714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 748,61/ stukexcl. btw

€ 905,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.242 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833343
  • Manufacturer:167275680000

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026