Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759415
  • Fabrikant:7316570648829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.534,65/ paarexcl. btw

€ 1.856,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
2.484 kg