Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198861
  • Fabrikant:7316571269009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 751,47/ stukexcl. btw

€ 909,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar