Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614602
  • Fabrikant:7316577293558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.367,18/ stukexcl. btw

€ 2.864,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
72 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Combinatie van O- en tandem-opstelling
Gewicht
3.726 kg