Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:23759410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.534,65/ paarexcl. btw

€ 1.856,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling