Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198858
  • Fabrikant:7316575997595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 683,16/ stukexcl. btw

€ 826,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar