Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174138
  • Fabrikant:7316570198423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 707,40/ stukexcl. btw

€ 855,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.191 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625162
  • Manufacturer:038788306-0000

€ 709,43/ stukexcl. btw

€ 858,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026