Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174137
  • Fabrikant:7316576638244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.450,17/ stukexcl. btw

€ 1.754,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.382 kg