Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002724
  • Fabrikant:7316570406146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,09/ stukexcl. btw

€ 778,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.137 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625134
  • Manufacturer:019152140-0000

€ 656,02/ stukexcl. btw

€ 793,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026