Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198847
  • Fabrikant:7316572212578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 621,05/ stukexcl. btw

€ 751,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar