Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759404
  • Fabrikant:7316571131566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 624,36/ stukexcl. btw

€ 755,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.137 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713090
  • Manufacturer:0191522300000

€ 636,36/ stukexcl. btw

€ 770,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026