Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198845
  • Fabrikant:7316572109977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,59/ stukexcl. btw

€ 683,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar