Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759402
  • Fabrikant:7316570652260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,19/ stukexcl. btw

€ 694,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.881 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625113
  • Manufacturer:019152019-0000

€ 576,66/ stukexcl. btw

€ 697,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026