Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759401
  • Fabrikant:7316570925791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 557,46/ stukexcl. btw

€ 674,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.881 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833342
  • Manufacturer:191520000000

€ 559,80/ stukexcl. btw

€ 677,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026