Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174127
  • Fabrikant:7316577087515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.142,81/ stukexcl. btw

€ 1.382,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.762 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625115
  • Manufacturer:019152035-0000

€ 1.175,78/ stukexcl. btw

€ 1.422,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026