Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198828
  • Fabrikant:7316572112137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 513,27/ stukexcl. btw

€ 621,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar