Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002720
  • Fabrikant:7316571037400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,67/ stukexcl. btw

€ 620,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.842 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625095
  • Manufacturer:019151861-0000

€ 532,41/ stukexcl. btw

€ 644,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026