Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:23759388
  • Fabrikant:7316577304414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.573,89/ stukexcl. btw

€ 1.904,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
66 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 3 lagers in Tandem-O opstelling
Gewicht
2.525 kg