€ 1.528,05/ stukexcl. btw
€ 1.848,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 70..ACD |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 66 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 3 lagers in Tandem-O opstelling |
Gewicht | 2.525 kg |