Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174123
  • Fabrikant:7316576637308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.050,97/ stukexcl. btw

€ 1.271,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.683 kg