Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002719
  • Fabrikant:7316570961751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,25/ stukexcl. btw

€ 585,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.617 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625079
  • Manufacturer:019151705-0000

€ 480,44/ stukexcl. btw

€ 581,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026