Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759385
  • Fabrikant:7316570197228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,15/ stukexcl. btw

€ 568,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.617 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833341
  • Manufacturer:191516910000

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026