Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759384
  • Fabrikant:7316571085173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 963,81/ stukexcl. btw

€ 1.166,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
1.233 kg