Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759382
  • Fabrikant:7316570467024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,15/ stukexcl. btw

€ 568,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.617 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713088
  • Manufacturer:0191517720000

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026