Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 CEGA/P4A

  • ERIKS:12675649
  • Fabrikant:7316572119488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 424,18/ stukexcl. btw

€ 513,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar