Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529847
  • Fabrikant:7316571668772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,58/ stukexcl. btw

€ 949,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar