Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174117
  • Fabrikant:7316576626722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 891,47/ stukexcl. btw

€ 1.078,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.169 kg