Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529846
  • Fabrikant:7316571590035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,58/ stukexcl. btw

€ 949,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar