Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002716
  • Fabrikant:7316570181661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 434,86/ stukexcl. btw

€ 526,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.585 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-E-T-P4S-UM

  • Eriks:11799047
  • Manufacturer:0191516240000

€ 454,45/ stukexcl. btw

€ 549,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026