Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759375
  • Fabrikant:7316570825794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,20/ stukexcl. btw

€ 510,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.585 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11833340
  • Manufacturer:191516160000

€ 441,79/ stukexcl. btw

€ 534,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026