Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174114
  • Fabrikant:7316577091253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 865,51/ stukexcl. btw

€ 1.047,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.169 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625069
  • Manufacturer:019151560-0000

€ 928,54/ stukexcl. btw

€ 1.123,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026