Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198789
  • Fabrikant:7316572111208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,19/ stukexcl. btw

€ 480,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar