Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614571
  • Fabrikant:7316577304216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.192,01/ stukexcl. btw

€ 1.442,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
54 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Combinatie van O- en tandem-opstelling
Gewicht
1.259 kg