Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174111
  • Fabrikant:7316577066695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 772,77/ stukexcl. btw

€ 935,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.84 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625056
  • Manufacturer:019151403-0000

€ 797,90/ stukexcl. btw

€ 965,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026