Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198785
  • Fabrikant:7316572127506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,57/ stukexcl. btw

€ 424,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar