Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529844
  • Fabrikant:7316571582290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,57/ stukexcl. btw

€ 777,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar