Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759365
  • Fabrikant:7316570928921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,57/ stukexcl. btw

€ 407,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.395 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12387867
  • Manufacturer:0191511790000

€ 344,17/ stukexcl. btw

€ 416,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026