Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:11614566
  • Fabrikant:7316570971330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 710,68/ stukexcl. btw

€ 859,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.791 kg